入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートドリル |
XNUMX進数に相当 | 0.5512 |
ドリルポイント | 120度 |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 1 59 / 64 " |
グレード | K20F |
リスト番号 | A3387-14 |
材料 | 固体炭化物 |
メートルサイズ | 14 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.875 " |
ポイントタイプ | セルフセンタリングポイント |
シャンク径 | 0.551 " |
タイプ | 高精度 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | リスト番号 | メートルサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3387-5 | 0.1969 | 1 1 / 64 " | A3387-5 | 5 | 3 7 / 32 " | 0.236 " | ¥10,480 | |
A3387-10.2 | 0.4016 | 1 27 / 32 " | A3387-10.2 | 10.2 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ¥19,890 | |
A3387-10.5 | 0.4134 | 1 27 / 32 " | A3387-10.5 | 10.5 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ¥19,890 | |
A3387-11 | 0.4331 | 1 27 / 32 " | A3387-11 | 11 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ¥19,890 | |
A3387-11.5 | 0.4528 | 1 27 / 32 " | A3387-11.5 | 11.5 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ¥19,890 | |
A3387-12 | 0.4724 | 1 27 / 32 " | A3387-12 | 12 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ¥19,890 | |
A3387-12.5 | 0.4921 | 1 59 / 64 " | A3387-12.5 | 12.5 | 4.875 " | 0.551 " | ¥27,285 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。