入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なボーリングバー |
ANSI番号 | A12S-DTFNL3 |
バー径 | 0.472 " |
最先端タイプ | -6度 |
形状を挿入 | 三角 |
リード角 | 90度 |
左手/右手 | 左 |
最小退屈させる | 1.024 " |
取り付けスタイル | 上部と穴のクランプ |
全体の長さ(Overall Length) | 9.842 " |
レーキ | 負 |
シャンク素材 | 鋼 |
形式 | 90度の退屈で向き合う |
タイプ | クーラントスルー |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 3.61 |
船の長さ(cm) | 25.81 |
船幅(cm) | 3.61 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | ANSI番号 | 形状を挿入 | リード角 | 左手/右手 | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12S-DTFNR3 | A12S-DTFNR3 | 三角 | 90度 | 右 | 1.024 " | 9.842 " | 90度の退屈で向き合う | ¥73,675 | ||
A16T-DWLNR4 | A16T-DWLNR4 | 三角琴 | 95度 | 右 | 1.299 " | 11.811 " | 95度の退屈で向き合う | ¥80,031 | ||
A24T-DCLNL4 | A24T-DCLNL4 | 平行四辺形 | 95度 | 左 | 1.76 " | 11.811 " | 95度の退屈で向き合う | ¥108,003 | ||
A16T-DCLNL4 | A16T-DCLNL4 | 平行四辺形 | 95度 | 左 | 1.28 " | 11.811 " | 95度の退屈で向き合う | ¥80,031 | ||
A16T-DCLNR4 | A16T-DCLNR4 | 平行四辺形 | 95度 | 右 | 1.28 " | 11.811 " | 95度の退屈で向き合う | ¥80,031 | ||
A16T-DDUNL4 | A16T-DDUNL4 | ダイヤモンド | 93度 | 左 | 1.5 " | 11.811 " | 93度の退屈で向き合う | ¥80,031 | ||
A16T-DDUNR3 | A16T-DDUNR3 | ダイヤモンド | 93度 | 右 | 1.299 " | 11.811 " | 93度の退屈で向き合う | ¥84,271 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。