定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A1263-1.6 Jobber Drill Carbide 118 Degrees A Grade | AF8TFT 29GK65

WALTER TOOLS A1263-1.6 ジョバードリル超硬 118 度 A グレード

在庫あり
アイテム:AF8TFT モデル:A1263-1.6相互参照:29GK65

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,183 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
寸法タイプメトリック
フルートの長さ1"
グレードA
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)2"
ポイント角度118度
シャンク径1.60 mm
サイズ1.60 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1
船の長さ(cm)6.2
船幅(cm)3
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • クーラントスルー(いいえ)

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当フルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
WALTER TOOLS A1263-8.2 ジョバードリル 超硬 118 度 A グレード | AF8RPA 29GL32 A1263-8.2-3"5"8.20 mm8.20 mm¥26,218
WALTER TOOLS A1263-8.3 ジョバードリル 超硬 118 度 A グレード | AF8RPB 29GL33 A1263-8.3-3"5"8.30 mm8.30 mm¥26,218
WALTER TOOLS A1263-8.4 ジョバードリル 超硬 118 度 A グレード | AF8RPC 29GL34 A1263-8.4-3"5"8.40 mm8.40 mm¥27,650
WALTER TOOLS A1263-8.5 ジョバードリル 超硬 118 度 A グレード | AF8RPD 29GL35 A1263-8.5-3"5"8.50 mm8.50 mm¥26,707
WALTER TOOLS A1263-8.6 ジョバードリル 超硬 118 度 A グレード | AF8RPE 29GL36 A1263-8.6-3"5"8.60 mm8.60 mm¥26,339
WALTER TOOLS A1263-0.6 ジョバードリル 超硬 118 度 A グレード | AF8TFH 29GK55 A1263-0.6-1"1"0.60 mm0.60 mm¥2,964
WALTER TOOLS A1263-0.7 ジョバードリル 超硬 118 度 A グレード | AF8TFJ 29GK56 A1263-0.7-1"1"0.70 mm0.70 mm¥2,964

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A1263-1.6 ジョバードリル超硬 118 度 A グレード
¥3,183 /単価