入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スポッティングドリル |
ドリルポイント | 120度 |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 1.187 " |
左手/右手 | 右手 |
材料 | 固体炭化物 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
サイズ | M12 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.01 |
船の長さ(cm) | 10.69 |
船幅(cm) | 2.01 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A1174C-3 | 7 / 16 " | 2" | 3 mm | ¥8,984 | |
A1174C-4 | 19 / 32 " | 2" | 4 mm | ¥9,745 | |
A1174C-5 | 5 / 8 " | 2" | 5 mm | ¥9,401 | |
A1174C-6 | 21 / 32 " | 3" | 6 mm | ¥10,214 | |
A1174C-1/4IN | 11 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | ¥11,271 | |
A1174C-8 | 7 / 8 " | 3" | M8 | ¥14,747 | |
A1174C-3/8IN | 1.031 " | 4" | 3 / 8 " | ¥22,112 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。