入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
寸法タイプ | メトリック |
フルートの長さ | 1.38 " |
グレード | A |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
ポイント角度 | 150度 |
シャンク径 | 5.20 mm |
サイズ | 5.20 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.09 |
船の長さ(cm) | 7.9 |
船幅(cm) | 1.4 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | 寸法タイプ | フルートの長さ | グレード | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1166-7.3 | メトリック | 1.77 " | A | 3" | 7.30 mm | 7.30 mm | ¥19,754 | |
A1166-7.4 | メトリック | 1.77 " | A | 3" | 7.40 mm | 7.40 mm | ¥20,000 | |
A1166-7.5 | メトリック | 1.77 " | A | 3" | 7.50 mm | 7.50 mm | ¥18,185 | |
A1166-7.6 | メトリック | 1.89 " | A | 3" | 7.60 mm | 7.60 mm | ¥17,875 | |
A1166-3 | メトリック | 0.87 " | A | 2" | 3.00 mm | 3.00 mm | ¥8,585 | |
A1166-3.1 | メトリック | 0.94 " | A | 2" | 3.10 mm | 3.10 mm | ¥8,270 | |
A1166-1 / 8IN | 分数インチ | 0.94 " | A | 2" | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥13,770 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。