入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タスクライト |
コード長 | 10ft。 |
ランプの種類 | LED製品 |
装着タイプ | 表面 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.2 " |
タイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
電圧 | 24 VAC |
出力 | 6 x 2 |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 9405206020 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | コード長 | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112385M10 | 18ft。 | 30 " | グースネック | 95-240 | 1 x 3 | ¥126,486 | ||
112385M20 | 18ft。 | 30 " | グースネック | 24 | 1 x 3 | ¥120,763 | ||
112560000-00003069 | 10ft。 | 11.2 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 24 VDC | 6 x 2 | ¥119,573 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。