WALDMANN 112544002-00011082 タスク ライト Low Prof LED 14.4w 24vdc
アイテム:AF2BWN
モデル:112544002-00011082相互参照:6PYH2
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | タスクライト |
コード長 | 9.5ft。 |
コードタイプ | 耐油性耐油性 |
ランプの種類 | LED製品 |
装着タイプ | 調整可能なブラケット |
全体の長さ(Overall Length) | 24.3 " |
スイッチ | いいえ |
タイプ | 低姿勢 |
電圧 | 24 VDC |
出力 | 14.4 |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
112544001-00011081 | 13.2 " | 7.2 | - | 見積依頼
| |
112544003-00011083 | 35.3 " | 21.6 | - | 見積依頼
| |
112544004-00011084 | 46.3 " | 28.8 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。