VULCAN HART 00-921419-0000A パイロットチューブアセンブリ
アイテム: AP6BNT
モデル:00-921419-0000A
¥11,832 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピトー管 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-428416-000G2 | 2.3 " | 6.35 " | 21.9 " | ¥23,987 | 見積依頼
| |
00-921107-0000A | 1.7 " | 4.85 " | 25.15 " | ¥23,024 | 見積依頼
| |
00-922124-0000A | 1.75 " | 1.95 " | 21.25 " | ¥7,300 | 見積依頼
| |
00-944360-L000A | 1.5 " | 1.5 " | 6.5 " | ¥6,430 | 見積依頼
| |
00-944360-R000A | 1.2 " | 2.3 " | 7.25 " | ¥6,430 | 見積依頼
| |
764310- | - | - | - | ¥16,558 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。