VULCAN HART 00-498082-0000A グリース缶溶接、グリドル、9 x 34.5 x 3.1 インチ サイズ
アイテム: AP4GWL
モデル:00-498082-0000A
¥114,881 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | グリドル |
高さ | 3.1 " |
長さ | 9" |
幅(Width) | 34.5 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。