入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
終了 | サテンクローム |
踏み越し段の幅に適合 | 4.75 " |
ドアの厚さについて | 1-3/4" to 2-1/4" |
グレード | 1 |
最大ドアの高さ | 94 " |
最大ドアの幅 | 48 " |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ドアの手渡し | 終了 | 防火 | 踏み越し段の幅に適合 | ドアの厚さについて | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
996L-BE-06-M US26D LHR | - | サテンクローム | 未評価 | - | - | - | - | ¥149,648 | ||
230L-06 SP28 LHR | 左手リバーシブル | アルミニウム | 有り | 3.625 " | 1.75 " | 6.375 " | 3" | ¥62,067 | ||
230L-06 SP28 RHR | 右手リバーシブル | アルミニウム | 有り | 3.625 " | 1.75 " | 6.375 " | 3" | ¥47,708 | ||
360L-06 US26D LHR | 左手リバーシブル | サテンクローム | 有り | 1.75 " | 1.75 " | 7.5 " | 3" | ¥171,899 | ||
996L-07-R / V US26D RHR | 右手リバーシブル | サテンクローム | 有り | 4.75 " | 1.75 " | 10.75 " | 2.75 " | ¥133,518 | ||
996L-17-R / V US26D RHR | 右手リバーシブル | サテンクローム | 有り | 4.75 " | 1.75 " | 10.75 " | 2.75 " | ¥157,143 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。