入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングチェックバルブ |
認証 | 3A |
接続 | クランプ |
クラッキング圧力 | 1から3へのpsi |
材料 | T316Lステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
取り付け位置 | 垂直 |
全体の長さ(Overall Length) | 5 1 / 16 " |
シート素材 | バイトン |
スプリング素材 | T316ステンレス鋼 |
表面仕上げ | 32 RA ID |
温度。 範囲 | 0〜200度F |
管のサイズ | 2" |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481302090 |
原産国 | TW |
モデル | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
45C-6.5V | スプリングチェックバルブ | 3.5 " | 0〜200度F | 1 / 2 " | ¥69,748 | |
45C-6.75V | スプリングチェックバルブ | 3.5 " | 0〜200度F | 3 / 4 " | ¥80,152 | |
45C-61.0V | スプリングチェックバルブ | 4.125 " | 0〜200度F | 1" | ¥85,824 | |
45C-61.5V | スプリングチェックバルブ | 4 9 / 16 " | 0〜200度F | 1.5 " | ¥86,838 | |
45C-62.5V | スプリングチェックバルブ | 5.375 " | 0〜200度F | 2.5 " | ¥155,108 | |
45C-63.0V | スプリングチェックバルブ | 6.125 " | 0〜200度F | 3" | ¥195,525 | |
45C-64.0V | スプリングチェックバルブ | 8.125 " | 32度から200度F | 4" | ¥265,457 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。