VISIONTRON ST400S-PC 骨壷トップ ロープ ポスト ポリッシュ クローム
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
アイテム価格 | 壷トップロープポスト |
基本径 | 14 " |
ベース材料 | 洗練されたクロム |
基底型 | 傾斜 |
高さ | 37 " |
ポスト径 | 2" |
仕上げ後 | 洗練されたクロム |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 15.27 |
船の長さ(cm) | 106.71 |
船幅(cm) | 40.67 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベース材料 | 高さ | 仕上げ後 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CP40S-PS1-2PK | 鋼とコンクリート | 35 " | ポリッシュステンレス | ¥32,705 | ||
CP40S-SS1-2PK | 鋼とコンクリート | 35 " | サテンステンレス鋼 | ¥32,234 | ||
ST400S-SC | - | - | - | ¥44,174 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。