入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアストレートラインサンダー |
空気吸入口 | 90-100 psi |
CFM @全負荷 | 4.0 |
排気タイプ | 3 / 8 " |
フリースピード | 2-3 / 4 "W x 11" L |
住宅資材 | アルミニウム |
最小ホースサイズ | 1 / 4 "NPT |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
パッド面タイプ | 自己接着 |
パッドサイズ | 2-3 / 4 "W x 11" L |
必要な圧力 | 4.0 |
スロットル | トリガー |
真空/非真空 | 非真空 |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8205599000 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | パッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
V60 | 16 " | 2-3 / 4 "W x 16" L | ¥64,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。