入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エッジベンチブラシ |
耐酸性 | 有り |
剛毛の色 | グリーン |
ブリストル素材 | 中ポリエステル |
ブラシの長さ | 7" |
ブラシ幅 | 1.593 |
カラーコーディングシステム | 有り |
FDA準拠 | 有り |
ハンドルの色 | グリーン |
ハンドルの長さ | 14 " |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
温度 抵抗 | 有り |
トリムの長さ | 2.625 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9603908050 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 剛毛の色 | ブリストル素材 | 全体の長さ(Overall Length) | トリムの長さ | 剛毛タイプ | ブラシの長さ | ブラシ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45872 | エッジベンチブラシ | グリーン | ソフトポリエステル | 14 " | 2.625 " | - | 7" | 1.593 | ¥3,531 | ||
45873 | エッジベンチブラシ | 青 | ソフトポリエステル | 14 " | 2.625 " | - | 7" | 1.593 | ¥3,531 | ||
45874 | エッジベンチブラシ | レッド | ソフトポリエステル | 14 " | 2.625 " | - | 7" | 1.593 | ¥3,531 | ||
45875 | エッジベンチブラシ | ホワイト | ソフトポリエステル | 14 " | 2.625 " | - | 7" | 1.593 | ¥3,531 | ||
45876 | エッジベンチブラシ | イエロー | ソフトポリエステル | 14 " | 2.625 " | - | 7" | 1.593 | ¥3,531 | ||
45879 | エッジベンチブラシ | ブラック | ソフトポリエステル | 14 " | 2.625 " | - | 7" | 1.593 | ¥3,531 | ||
45893 | エッジベンチブラシ | 青 | 中ポリエステル | 14 " | 2.625 " | - | 7" | 1.593 | ¥3,478 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。