VIEGA MEGAPRESS 22076 バタフライ バルブ セミラグ 4 インチ鋳鉄
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボルトサークル径 | 5 / 8 " |
ハンドルタイプ | 10ポジションスプリングロック |
ライナー材料 | EPDM |
最大水圧 | 200のプサイ |
ボルト穴の数 | 8 |
パイプサイズ | 4" |
形式 | セミラグ |
温度。 範囲 | 0〜250度F |
船の重量(kg) | 7.27 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8481803030 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。