アイテム価格 | ホースクイックコネクト |
接続 | 9/16 "-18 R&L |
構造 | 真鍮 |
演算 | ホースをカッティングトーチまたはハンドルに接続するために使用され、クイック接続として機能するため、ホースを取り外す必要があるたびにトーチにねじ込む必要はありません。 |
個数 | 2 |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8481301090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。