VESTIL YRDS-16-7236-H 固定スチールヤードスロープ、油圧ドックレベル、16000 ポンドキャップのサイズ 72 x 36 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルヤードランプ |
容量 | 16000ポンド。 |
キャスター径 | 9" |
キャスター素材 | 鋼 |
キャスター幅 | 3 5 / 8 " |
色 | ブラウン |
縁石の高さ(インチ) | 4" |
深さ | 432 " |
縁石間の距離 | 66 " |
ドックレベラーの幅 | 66 " |
高さ | 46 " |
高さ調整方法 | ハンドクランク |
長さ | 432 " |
高さを下げた | 45 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 62 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 45 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36のフィート |
製品データシート | ヴェスティル-rp-yrds-16-7236-h.pdf |
上げられた高さ | 62 " |
ランプフレームの材質 | 鋼 |
ランプ格子の材質 | 鋼 |
安全チェーン | 有り |
安全縁石 | 4" |
シャットオフレベル | 72 " |
ストレートランプ | 360 " |
トウバー | 有り |
使用可能なリップサポートエッジ | 13.5 " |
使用可能なランプ幅 | 66 " |
ホイール径 | 40.12 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 3.62 " |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 2823.75 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 1097.28 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 縁石間の距離 | ドックレベラーの幅 | 高さ調整方法 | シャットオフレベル | 使用可能なランプ幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YRDS-16-7236-M | 16000ポンド。 | 66 " | 66 " | 油圧ジャッキ | 72 " | 66 " | 72 " | ¥3,955,730 | 見積依頼
| |
YRDS-16-8536-H | 16000ポンド。 | 78 " | 72 " | ハンドクランク | 40.12 " | 78 " | 85 " | ¥4,476,155 | 見積依頼
| |
YRDS-16-8536-M | 16000ポンド。 | 78 " | 72 " | 油圧ジャッキ | 40.12 " | 78 " | 85 " | ¥4,392,243 | 見積依頼
| |
YRDS-20-8536-H | 20000ポンド。 | 78 " | 72 " | ハンドクランク | 40.12 " | 78 " | 85 " | ¥5,106,002 | 見積依頼
| |
YRDS-20-8536-M | 20000ポンド。 | 78 " | 72 " | 油圧ジャッキ | 66 " | 78 " | 85 " | ¥5,022,563 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。