VESTIL XHCR-36 アルミニウム押出ホース/ケーブル クロスオーバー、36 インチ サイズ
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
アイテム価格 | ケーブルランプ |
ケーブル開口部の高さ | 4 1 / 2 " |
容量 | 10000ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 36 " |
高さ | 3 4 / 7 " |
長さ | 3のフィート |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
開口部の高さ | 3 1 / 8 " |
開口部の幅 | 4 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-xhcr-36.pdf |
単輪容量 | 10000ポンド。 |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 9.05 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 53.66 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XHCR-36-BK | ブラック | 36 " | 3のフィート | ¥79,495 | ||
XHCR-36-BRN | ブラウン | 36 " | 3のフィート | ¥79,495 | ||
XHCR-36-Y | イエロー | 36 " | 3のフィート | ¥79,495 | ||
XHCR-36-YB | ブラック、イエロー | 36 " | 3のフィート | ¥97,110 | ||
XHCR-48 | シルバー | 48 " | 4のフィート | ¥85,738 | ||
XHCR-48-BK | ブラック | 48 " | 4のフィート | ¥105,455 | ||
XHCR-48-BRN | ブラウン | 48 " | 4のフィート | ¥105,455 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。