VESTIL WPC-8X8-4C 天井ケージ付き開き戸、4 面、8 x 8 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パーティションケージ |
色 | グレー |
深さ | 100 " |
高さ | 101 1 / 4 " |
長さ | 100 " |
材料 | 溶接ワイヤーメッシュ |
測定単位 | 各 |
メッシュ正方形の寸法 | 2 "×2」 |
幅(Width) | 100 " |
針金ゲージ | 10ガリウム |
船の重量(kg) | 344.25 |
船高(cm) | 257.18 |
船の長さ(cm) | 254 |
船幅(cm) | 254 |
HSコード | 7314496000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC-10X10-3NC | 124 " | 125 1 / 4 " | 124 " | 124 " | ¥838,922 | 見積依頼
| |
WPC-10X10-4C | 124 " | 125 1 / 4 " | 124 " | 124 " | ¥1,180,183 | 見積依頼
| |
WPC-10X10-4NC | 124 " | 125 1 / 4 " | 124 " | 124 " | ¥987,060 | 見積依頼
| |
WPC-12X12-4NC | 150 " | 101 1 / 4 " | 150 " | 150 " | ¥1,043,169 | 見積依頼
| |
WPC-8X8-3NC | 100 " | 101 1 / 4 " | 102 " | 102 " | ¥674,328 | 見積依頼
| |
WPC-8X8-4NC | 100 " | 101 1 / 4 " | 100 " | 100 " | ¥762,208 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。