VESTIL WMP-4048 亜鉛メッキ溶接ワイヤパレット、サイズ 40 x 48 インチ
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
アイテム価格 | パレット |
バッテリーが含まれています | いいえ |
色 | グレー |
動的負荷容量 | 2500ポンド。 |
フォーク開口高さ | 3" |
フォーク開口幅 | 21 " |
ゲージ | 12ガリウム |
高さ | 4" |
長さ | 40 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
オープンデッキグリッドパターンの長さ | 4" |
オープンデッキグリッドパターン幅 | 2" |
オープンエンドの高さ | 3" |
全体の高さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 40 " |
パレットエントリー | 4ウェイエントリー |
製品データシート | ヴェスティル-rp-wmp-4048.pdf |
積み重ね可能な | 有り |
UPC | 691215096782 |
開放端での使用可能高さ | 3" |
側桁端の有効高さ | 2 3 / 4 " |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
WMP-4848 | 48 " | ¥53,519 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。