VESTIL WL-100-10-710 プレミアム トラック シザー ドック リフト、10000 ポンド。 容量、7 フィート x 10 フィート、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ANSIクラス | MH 29.1 |
軸端耐荷重 | 8250ポンド。 |
軸側耐荷重 | 7000ポンド。 |
電池含む | いいえ |
ベベルトゥガード | 5" |
容量 | 10000ポンド。 |
色 | ブラウン、イエロー |
コントロールペンダントコードの長さ | 20のフィート |
コード長 | 8のフィート |
フレーム材料 | 鋼 |
フレーム幅 | 62インチ |
周波数 | 60 hz |
手すりの高さ | 45 " |
手すりの中間レールの高さ | 21 " |
高さ | 59 " |
含まれています | 取り外し可能な4インチ高トーボードと5インチのベベルトゥガード |
長さ | 118 " |
リフト速度 | 4.3秒/フィート |
最大持ち上げ高さ | 58 " |
高さを下げた | 14 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 58 " |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 6 1/2馬力 |
モータータイプ | 外部 |
操作タイプ | 押しボタン、電気 |
過負荷保護 | はい |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 120 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームスタイル | トレッドプレート |
プラットフォームの厚さ | 1 / 4 " |
プラットフォームの幅 | 84 " |
電源コードの長さ | 8のフィート |
製品データシート | ヴェスティル-rp-wl-100-10-710.pdf |
レールタイプ | 取り外し可能な手すり |
上げられた高さ | 72 " |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 4フィートから20フィート |
つま先の高さ | 4" |
電圧 | 460V AC |
幅(Width) | 62 " |
船の重量(kg) | 2820.6 |
船高(cm) | 149.86 |
船の長さ(cm) | 350.52 |
船幅(cm) | 213.36 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | 軸端耐荷重 | 軸側耐荷重 | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 容量 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL-100-10-610 | 120 " | 8250ポンド。 | 7200ポンド。 | 72 " | 62 " | 10000ポンド。 | シザーリフトテーブル | 118 " | ¥4,866,061 | 見積依頼
| |
WL-100-10-612 | 144 " | 8250ポンド。 | 7200ポンド。 | 72 " | 62 " | 10000ポンド。 | シザーリフトテーブル | 118 " | ¥5,161,410 | 見積依頼
| |
WL-100-10-68 | 96 " | 8250ポンド。 | 7200ポンド。 | 72 " | 62 " | 10000ポンド。 | シザーリフトテーブル | 93 " | ¥4,480,782 | 見積依頼
| |
WL-100-10-712 | 144 " | 8250ポンド。 | 7000ポンド。 | 84 " | 62 " | 10000ポンド。 | シザーリフトテーブル | 118 " | ¥5,204,519 | 見積依頼
| |
WL-100-10-78 | 96 " | 8250ポンド。 | 7000ポンド。 | 84 " | 62 " | 10000ポンド。 | シザーリフトテーブル | 93 " | ¥4,729,764 | 見積依頼
| |
WL-100-10-810 | 120 " | 8250ポンド。 | 7000ポンド。 | 96 " | 86 " | 10000ポンド。 | シザーリフトテーブル | 118 " | ¥5,088,146 | 見積依頼
| |
WL-100-10-812 | 144 " | 8250ポンド。 | 7000ポンド。 | 96 " | 86 " | 10000ポンド。 | シザーリフトテーブル | 118 " | ¥5,918,763 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。