アイテム価格 | ワイヤーリールキャディ |
車軸径 | 1 1/16インチ (大)、3.4インチ (小) |
容量 | 150ポンド、90ポンド(大型スピンドル)、60ポンド。 (小スピンドル) |
キャスター径 | 6" |
キャスタータイプ | 半空気式 |
キャスター幅 | 1 1 / 2 " |
色 | 青 |
ハンドルの高さ | 43 1 / 2 " |
高さ | 43.13 " |
長さ | 19.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
Number of Poles | 11 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-wire-de.pdf |
リール径 | 7インチ (小)、14インチ (大) |
キャパシティ | 150ポンド。 |
トレイサイズ(インチ) | 6 1 / 2 "6 1 / 2" 15 1 / 4 " |
ホイール直径 | 6" |
ホイールタイプ | 半空気圧 |
ホイールの幅 | 1.5 " |
幅(Width) | 17.75 " |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 109.86 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 45.09 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。