VESTIL VWIRE-48H メッシュコンテナ、4000ポンド容量、40 x 48 x 42 インチのサイズ
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
アイテム価格 | CollaPsibleバルクコンテナ |
容量 | 4000ポンド。 |
崩壊した深さ | 15.5 " |
折りたたまれた高さ | 15 1 / 2 " |
折りたたまれた長さ | 48 " |
折りたたまれた幅 | 40 " |
色 | グレー |
終了 | 亜鉛めっきされた |
フォーク下のクリアランス | 4" |
フォークエントリー設計 | 4ウェイエントリー |
フォーク開口高さ | 4" |
ゲージ | 3ガリウム |
高さ | 42 " |
内側の高さ | 30 " |
内側の長さ | 47 1 / 2 " |
内幅 | 39 1 / 2 " |
長さ | 48 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
メッシュ開口部の高さ | 2" |
メッシュ開口部の幅 | 2" |
全体の深さ | 48 " |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 40 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vwire-48h.pdf |
音量 | 32.6 cu。 ft。 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 74.7 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。