アイテム価格 | ハンドヘルドテープディスペンサー |
自動ディスペンサー | いいえ |
色 | 白、灰色 |
高さ | 5.75 " |
長さ | 10.5 " |
材料 | ABS |
最大テープ幅 | 3" |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 1 |
電源 | ハンド |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vt-513.pdf |
UPC | 691215114431 |
幅(Width) | 3.38 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 8.57 |
HSコード | 8472909002 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。