VESTIL VS-ECH-10-1PH 可変速電気ホイスト、1000 ポンド容量
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
容量 | 1,000ポンド。 |
チェーンの安全係数 | 4 |
色 | 青 |
ヘッドルーム | 18 " |
ヘッドルームサイズ | 18 " |
高さ | 19 " |
HP | 1 / 2 hp |
使用時の高さ | 0〜20フィート |
長さ | 10 3 / 4 " |
リフト高さ | 13のフィート |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
相 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vs-ech-10-1ph.pdf |
安全係数 | 2 |
スタンダードリフト | 13のフィート |
可変速度 | 0-20 fpm |
電圧 | 220V |
幅(Width) | 12 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 高さ | 使用時の高さ | 負荷容量 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-ECH-2-1PH | 17 " | 0〜49フィート | 250ポンド。 | 115V | ¥640,031 | ||
VS-ECH-5-1PH | 17 " | 0〜49フィート | 500ポンド。 | 220V | ¥657,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。