VESTIL VP-4 Versa ラック取り外し可能ポストキット、高さ 9 インチ
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
アイテム価格 | スタックラックポストセット |
アセンブリ | 組み立て |
キャップタイプ | ドーム |
色 | イエロー |
コンポーネント | 削除可能な投稿 |
高さ | 9" |
含まれています | (4) ポストは取り外し可能 |
屋内/屋外 | 屋内、屋外 |
長さ | 2.5 " |
材料 | 溶接鋼 |
測定単位 | KIT |
キットあたりのポストの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vp-4.pdf |
スタッキング容量 | 5 |
タイプ | 取り外し可能なポスト |
使用可能な高さ | 4" |
幅(Width) | 2.5 " |
で動作します | V-2 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。