VESTIL VGLT-16-4F-O 表面フレキシブルステーク、サイズ 48 x 3.25 インチ、オレンジ
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
アイテム価格 | 視線誘導標ポスト |
ボルト頭径 | 1 / 4 " |
ボルト長さ | 4 インチのアスファルト、3 インチのコンクリート |
色 | オレンジ |
高さ | 48 " |
長さ | 8" |
材料 | ポリカーボネート |
測定単位 | 各 |
杭幅 | 3 1 / 4 " |
タイプ | 柔軟性 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
VGLT-16-2F-O | オレンジ | ¥11,346 | ||
VGLT-16-2F-W | ホワイト | ¥11,346 | ||
VGLT-16-2F-Y | イエロー | ¥11,346 | ||
VGLT-16-3F-O | オレンジ | ¥12,716 | ||
VGLT-16-3F-W | ホワイト | ¥8,160 | ||
VGLT-16-3F-Y | イエロー | ¥12,716 | ||
VGLT-16-4F-W | ホワイト | ¥15,735 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。