VESTIL VERSA-3672 スチール多用途ディバイダープラットフォームカート、36 x 72 3000 ポンド。 容量、青/黄
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バーとパイプトラック |
容量 | 3000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスター幅 | 2" |
色 | ブルー、イエロー |
フレーム材料 | 鋼 |
前輪径 | 5" |
高さ | 9" |
長さ | 72.25 " |
負荷容量 | 3000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
垂直サポートの数 | 5 |
車輪の数 | 6 |
ハンドル数 | 5 |
ホイールの数 | 6 |
プラットフォーム高さ | 9" |
プラットフォームの長さ | 72 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの厚さ | 10ガリウム |
プラットフォームの幅 | 36 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-versa-3672.pdf |
後輪径 | 5" |
静的負荷容量 | 3,000ポンド。 |
均一な静容量 | 3000ポンド。 |
重量容量 | 3000ポンド。 |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | フェノール |
ホイールタイプ | (2)リジッド、(4)スイベル |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 130.95 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 183.52 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSA-3060 | 60.25 " | 60 " | 30 " | 30 " | ¥300,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。