入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
色 | シルバー |
ソケット間の距離 | 1 / 2 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
高さ | 3.94 " |
長さ | 7" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ボルト穴の数 | 4 |
取り付け穴の数 | 4 |
パイプ外径 | 1 5 / 8 " |
センター上のソケット | 2 1 / 4 " |
タイプ | ダブルソケット トーボードなし |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 3.15 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDKR-P101 | スライバー | 4" | 5" | 鋳鋼 | - | ¥8,543 | ||
VDKR-P102 | シルバー | 4" | 7" | 鋳鋼 | パイプ安全手すり用ダブルソケット | ¥13,890 | ||
VDKR-W-101 | シルバー | 3.94 " | 5" | 鋼 | シングルソケット、トーボードなし | ¥5,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。