VESTIL VDKR-G4 パイプ安全手すりゲート、P 型、サイズ 48 x 36 インチ
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
アイテム価格 | 手すりゲート |
色 | イエロー |
ゲート材質 | 金属 |
高さ | 36 " |
長さ | 56.75 " |
測定単位 | 各 |
タイプ | 安全柵ゲート |
使用可能な幅 | 48 " |
幅(Width) | 3.62 " |
で動作します | VDKR-2、VDKR-3、VDKR-4、VDK4-5、VDKR-6、VDKR-7、VDKR-8、ADKR-2、ADKR-3、ADKR-4、ADKR-5、ADKR-6、ADKR- 7、ADKR-8 |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 9.13 |
船幅(cm) | 144.07 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。