アイテム価格 | 垂直バーラック |
ベイ容量 | 1000ポンド。 |
湾の深さ | 15 " |
ベイ幅 | 10.13 " |
容量 | 3000ポンド。 |
チェーン付き | 有り |
色 | 青 |
深さ | 24 " |
棚の間の距離 | 18 1 / 2 " |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 10ガリウム |
ゲージ(鋼) | 10 |
高さ | 84.5 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | 有り |
長さ | 24.13 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ベイの数 | 3 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vbr-9.pdf |
幅(Width) | 39.25 " |
船の重量(kg) | 68.4 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 61.28 |
船幅(cm) | 100.01 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。