VESTIL VB-12 UV保護ポリエチレンカラムプロテクター、12インチサイズ、角型
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
アイテム価格 | カラムプロテクター |
時速6マイルでの能力 | 7000ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 24 " |
高さ | 42 " |
耐衝撃性 | 7000ポンド時速6マイルで |
含まれています | (6) ナイロンボルト (6) 蝶ナット & (12) ナイロンワッシャー |
内部径 | 12.375 " |
開口部内側の長さ | 12 3 / 8 " |
開口部内側幅 | 12 3 / 8 " |
長さ | 24 " |
材料 | ポリエチレン |
測定単位 | 各 |
取付方法 | ナイロンファスナー |
オープニング | 正方形である |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vb-12.pdf |
積み重ね可能な | 有り |
UPC | 691215044714 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 41.4 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。