VESTIL UNI-P-5448-4 ポータブル ユニ チルト、4000 ポンド。 容量、54 インチ x 48 インチのサイズ
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
電池含む | いいえ |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
コントロールペンダントコードの長さ | 8のフィート |
コード長 | 2のフィート |
フォークポケットセンター | 24 " |
フォークポケットサイズ | 2 1 / 2「X 7 1 / 2」 |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 24 " |
長さ | 51.5 " |
レベルの高さ | 12 " |
唇の高さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
最大。 傾斜角 | 40度 |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 2馬力 |
ムーブメント | ポータブル |
操作タイプ | 押しボタン、電気 |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 54 " |
電源コードの長さ | 2のフィート |
電源 | 電気コード付き |
電源ユニット | 内部 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-uni-p-5448-4.pdf |
UPC | 691215044493 |
電圧 | 460V AC |
幅(Width) | 54 " |
船の重量(kg) | 685.8 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 130.81 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
UNI-P-4848-4 | 48 " | ¥1,571,010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。