入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
容量 | 300ポンド。 |
キャスターサイズ | 10 " |
色 | ブラック |
直径 | 10 " |
高さ | 10 " |
長さ | 10 " |
材料 | ポリウレタンソリッドフォーム |
測定単位 | 各 |
保証 | 30日 |
幅(Width) | 3 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | キャスターサイズ | 直径 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFBK-10-WHL-58 | 10 " | - | - | 10 " | 3 1 / 2 " | ¥7,164 | ||
UFBK-16-WHL-58 | 16 " | 16 " | 16 " | 16 " | 4" | ¥16,452 | 見積依頼
| |
UFRD-10-WHL-58 | 10 " | 20 " | 10 " | 10 " | 3 1 / 2 " | ¥7,164 | ||
ufyl-10-whl-58 | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 3 1 / 2 " | ¥7,164 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。