アイテム価格 | ホイールチョックホルダー |
ビンの深さ | 9.1 " |
ビンの高さ | 9.75 " |
ビンの幅 | 6.13 " |
色 | イエロー |
深さ | 12 " |
高さ | 9.75 " |
含まれています | 4/3 インチの取り付け穴 8 つがあらかじめ開けられています。 |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
取付穴径 | 3 / 8 " |
取付穴数 | 4 |
取り付け穴の数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tmch-rwc-8.pdf |
ビンの総数 | 1 |
UPC | 691215134088 |
使用可能な長さ | 9.625 " |
使用可能な幅 | 6.125 " |
幅(Width) | 6.25 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。