VESTIL TJIB-6 エクストラ トラベル トライポスト ジブ、600 ポンド容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジブ |
ビーム高さ | 4" |
ビームの長さ | 85.25 " |
ビームサイズ | 2 11 / 16 "4" |
容量 | 600ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 85.25 " |
着陸許可 | 76 1 / 2 " |
高さ | 83 " |
長さ | 85.25 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tjib-6.pdf |
使用可能なビーム長 | 79 3 / 4 " |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 110.25 |
船高(cm) | 210.82 |
船の長さ(cm) | 216.54 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。