アイテム価格 | ビニールストリップドア |
脆性温度 | 35度C |
グレイブスティアエクステンション | 2" |
グレイブス引裂荷重 | 35/2ポンド |
ヘイズ透過率 | 視聴者の38%が |
100%伸び時の荷重 | 32.2ポンド。 |
発光透過率 | 視聴者の38%が |
材料 | アルミニウム |
最大。 引張伸び | 視聴者の38%が |
動作温度 範囲 | -10度140度までNS |
ロールの長さ | 150のフィート |
比重 | 1.22 |
剛性 | 1805のプサイ |
100% 伸び時の強度 | 1181のプサイ |
抗張力 | 2635のプサイ |
UPC | 691215231800 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。