VESTIL TDT-50-HD-YELLOW 大型ティルトトラック、1/2 立方ヤード、イエロー
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
アイテム価格 | チルトトラック |
ブッシェル容量 | 11ブッシェル |
容量(ブッシェル) | 11 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスタータイプ | スイベルボルトオン |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | イエロー |
深さ | 62 " |
高さ | 35 " |
負荷容量 | 1400ポンド |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
ホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 62 " |
全幅 | 28 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tdt-50-hd- yellow.pdf |
UPC | 691215104197 |
音量 | 1 / 2cu。 yd。 |
ホイール径 | 12 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールサイズ | 12インチ×2 1/2インチ、5インチ×1 1/4インチ |
ホイールの幅 | 2 1 / 2 " |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 32.85 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 3923900080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ホイール径 | キャスター径 | キャスター素材 | 幅(Width) | キャスタータイプ | 色 | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDT-100-HD-ブラック | 12 " | 5" | ガラス繊維入りナイロン | 32 " | スイベルボルトオン | ブラック | 73 " | 43 " | ¥249,662 | ||
TDT-100-HD-ブルー | 12 " | 5" | ガラス繊維入りナイロン | 32 " | スイベルボルトオン | 青 | 73 " | 43 " | ¥249,662 | ||
TDT-100-HD-レッド | 12 " | 5" | ガラス繊維入りナイロン | 32 " | スイベルボルトオン | レッド | 73 " | 43 " | ¥249,662 | ||
TDT-100-HD-イエロー | 12 " | 5" | ガラス繊維入りナイロン | 32 " | スイベルボルトオン | イエロー | 73 " | 43 " | - | 見積依頼
| |
TDT-100-LD-ブラック | 10 " | 4" | フェノール | 32 " | スイベルステム | ブラック | 73 " | 42 " | ¥154,378 | ||
TDT-100-LD-ブルー | 10 " | 4" | フェノール | 32 " | スイベルステム | 青 | 73 " | 42 " | ¥154,378 | ||
TDT-100-LD-レッド | 10 " | 4" | フェノール | 32 " | スイベルステム | レッド | 73 " | 42 " | ¥154,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。