VESTIL TCD-M-72-DC DC 電源ゴミ箱ダンパー、400 ポンド容量、86.5インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴミ箱ダンパー |
容量 | 400ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスター幅 | 2" |
色 | ブルー、イエロー |
高さ | 89 5 / 9 " |
HP | 2馬力 |
長さ | 87 5 / 8 " |
最大持ち上げ高さ | 72 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ダンプ角度 | 135度 |
最大。 ダンプの高さ | 72 3 / 8 " |
最大。 回転角度 | 45度 |
最大。 使用可能シュート幅 | 27 " |
測定単位 | 各 |
分。 使用可能シュート幅 | 20 " |
バッテリーの数 | 1 |
ロック数 | 2 |
ホイールの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tcd-m-72-dc.pdf |
回転した高さ | 155 5 / 16 " |
電圧 | DC 12V |
ホイール径 | 8" |
ホイール素材 | ガラス繊維入りナイロン |
ホイールタイプ | リジッド、スイベル |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 46 " |
船の重量(kg) | 315 |
船高(cm) | 228.6 |
船の長さ(cm) | 219.71 |
船幅(cm) | 89.54 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | 最大。 ダンプの高さ | 電圧 | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCD-M-48-AC | 75 5 / 8 " | 64 2 / 3 " | 75 5 / 8 " | 48 3 / 4 " | 115V AC | リジッド | ¥1,221,446 | 見積依頼
| |
TCD-M-48-DC | 75 5 / 8 " | 64 2 / 3 " | 75 5 / 8 " | 48 3 / 4 " | DC 12V | リジッド | ¥1,221,446 | 見積依頼
| |
TCD-M-60-AC | 75 5 / 8 " | 77 4 / 7 " | 75 5 / 8 " | 60 3 / 8 " | 115V AC | リジッド | ¥1,293,978 | 見積依頼
| |
TCD-M-60-DC | 75 5 / 8 " | 77 4 / 7 " | 75 5 / 8 " | 60 3 / 8 " | DC 12V | リジッド | ¥1,293,978 | 見積依頼
| |
TCD-M-72-AC | 87 5 / 8 " | 89 4 / 7 " | 87 5 / 8 " | 72 3 / 8 " | 115V AC | リジッド | ¥1,331,087 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。