VESTIL TC-18-SD 標準デューティトラフィックコーン、17-3/4 インチサイズ
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
アイテム価格 | トラフィックコーン |
色 | オレンジ |
深さ | 10.75 " |
デューティ | スタンダード |
デューティタイプ | スタンダード |
高さ | 17.75 " |
長さ | 10.75 " |
材料 | PVC |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tc-18-sd.pdf |
幅(Width) | 10.75 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 45.09 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 27.31 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | デューティタイプ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-28-HD-2R | 14.75 " | ヘビー | 28.13 " | 14.75 " | ¥9,019 | ||
TC-28-SD | 14 " | スタンダード | 27.5 " | 14 " | ¥7,863 | ||
TC-28-SD-2R | 14.125 " | スタンダード | 27.5 " | 14.12 " | ¥8,110 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。