VESTIL TAS-20-6060 ドックボード、スチール縁石、20000 ポンド容量、60 インチ x 60 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックボード |
角度 | 11度 |
ANSIクラス | MH 30.2 |
斜角 | 11度 |
容量 | 20000ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 4 3 / 4 " |
曲がりから端までの距離 | 8 3 / 4 " |
脚から端までの距離 | 11 " |
ドックボードの材質 | アルミニウム |
高さ | 17.69 " |
高低差 | 10 " |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 20000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 17.6875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 60 " |
プレート厚 | 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tas-20-6060.pdf |
UPC | 691215039536 |
使用可能な長さ | 60 " |
使用可能な幅 | 56 1 / 4 " |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 98.1 |
船高(cm) | 42.39 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 高低差 | 長さ | プレート厚 | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAS-20-6036 | 12.63 " | 5" | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 60 " | ¥221,584 | ||
TAS-20-6048 | 13.75 " | 7" | 48 " | 1 / 2 " | 48 " | 60 " | ¥302,739 | ||
TAS-20-6072 | 18.69 " | 12 " | 72 " | 1 / 2 " | 72 " | 60 " | ¥524,814 | ||
TAS-20-7236 | 12.63 " | 5" | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 72 " | ¥248,960 | ||
TAS-20-7248 | 13.69 " | 7" | 48 " | 1 / 2 " | 48 " | 72 " | ¥366,037 | ||
TAS-20-7260 | 17.75 " | 10 " | 60 " | 1 / 2 " | 60 " | 72 " | ¥497,933 | ||
TAS-20-7272 | 18.88 " | 12 " | 72 " | 3 / 4 " | 72 " | 72 " | ¥1,002,366 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。