入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレッチラップディスペンサー |
色 | 赤、黒 |
コード径(に。) | 2" |
コア径 | 2" |
高さ | 7" |
長さ | 2" |
材料 | ABS |
最大。 コア径 | 4.5 " |
最大外径 | 2.5 " |
最大。 ストレッチラップ幅 | 24 " |
測定単位 | 各 |
分。 コア径 | 2" |
分。 ストレッチラップ幅 | 4" |
テープ幅 | 5" |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8205517500 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 最大外径 | 分。 コア径 | テープ幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD-1 | イエロー、グリーン | 4.5 " | 4" | 5" | 3" | 任意 | 5" | ¥3,084 | ||
SWD-2 / 1.5 | 赤、黒 | 7" | 2" | 2" | 1.5 " | 5" | 2" | ¥2,290 | ||
SWD-2 / 3 | 赤、黒 | 7" | 2" | - | - | 5" | 3" | ¥2,290 | ||
SWD-3 | ブラック | 4.25 " | 2.75 " | 2.75 " | 1.5 " | 任意 | 2.75 " | ¥3,566 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。