VESTIL オートラップストレッチラップ機 82インチサイズ SWA-82-AW
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 薄型ストレッチラップマシン、半自動 |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
デッキカラー | イエロー |
デッキ回転数範囲 | 3~12rpm |
フレームの色 | 青 |
高さ | 92 " |
住宅資材 | 鋼 |
含まれています | NEMA 5-15 プラグの特徴 |
長さ | 131 " |
材料 | 鋼 |
最大。 コア径 | 3" |
マックス。 高さ | 88.88 " |
最大。 負荷径 | 118 " |
最大外径 | 10 " |
マックス。 RPM | 13 RPM |
マックス。 幅 | 20 " |
測定単位 | 各 |
分。 コア径 | 3" |
最小RPM | 0 RPM |
最小幅 | 10 " |
モーターアンプ | 15A |
モーターHP | 2.17馬力 |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 12のフィート |
製品データシート | ヴェスティル-rp-swa-82-aw.pdf |
ターンテーブルの直径 | 78.75 " |
ターンテーブルの高さ | 3.25 " |
電圧 | 115V |
ボルト/フェーズ | 115/1 |
幅(Width) | 78.75 " |
船の重量(kg) | 983.7 |
船高(cm) | 281.94 |
船の長さ(cm) | 337.82 |
船幅(cm) | 209.55 |
HSコード | 8422409170 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 長さ | マックス。 高さ | 最大。 負荷径 | 最大外径 | ターンテーブルの直径 | ターンテーブルの高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-60-AW | 108 " | 88 " | 94 " | 11 " | 59 " | 3.13 " | 59 " | ¥3,243,346 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。