アイテム価格 | ホイールチョックアクセサリー |
色 | 赤、白 |
深さ | 0.0625 " |
高さ | 9.75 " |
伝説 | 法律で車輪止めをするように定められている |
凡例/背景色 | 法律で車輪止めをするように定められている |
長さ | 0.63 " |
材料 | ビニール |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sv-1012.pdf |
反射します | 有り |
形状 | 長方形 |
符号の長さ | 9.75 " |
サイン幅 | 11.75 " |
ステッカーの高さ | 9.75 " |
ステッカーの幅 | 11.75 " |
防水 | 有り |
幅(Width) | 11.75 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 0.16 |
船幅(cm) | 29.85 |
HSコード | 8310000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。