VESTIL SSKT-12 スチール機械スケート、静的容量 12 トン、ローラー 8 個
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
アイテム価格 | フロントステアマンスケート |
キャスター径 | 3 1 / 2 " |
キャスターサイズ | 3.5 " |
キャスター幅 | 3 1 / 4 " |
色 | 青 |
深さ | 16 " |
高さ | 46 " |
積層面長さ | 16 " |
長さ | 25 " |
負荷容量 | 24000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ローラー数 | 8 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sskt-12.pdf |
ローラー素材 | 鋼 |
静的負荷容量 | 12 T |
形式 | 操縦可能 |
表面材質 | ラバー |
表面幅 | 8 1 / 2 " |
UPC | 691215037426 |
ホイール直径 | 3 1 / 2 " |
ホイールサイズ | 3.25 " |
ホイールの幅 | 3 1 / 4 " |
幅(Width) | 21.5 " |
船の重量(kg) | 90.9 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。