入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラップシール |
色 | シルバー |
高さ | 1 / 4 " |
長さ | 1" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | PACKAGE |
パックサイズ | 1000 |
シール径 | 1 / 2 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
で動作します | STRAP-VH、STRAP-P2 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。