アイテム価格 | 在庫ピッキングラダーカート |
容量 | 440ポンド。 |
棚あたりの容量 | 110ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 1.5 " |
色 | ホワイト |
深さ | 40.12 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 40.88 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 41.38 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
棚の数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sps2-2041-c.pdf |
棚のクリアランス | 27 7 / 8 " |
棚の長さ | 41.63 " |
棚幅 | 20.5 " |
静的負荷容量 | 440ポンド。 |
上段の棚の高さ | 36 1 / 2 " |
幅(Width) | 20.5 " |
船の重量(kg) | 40.05 |
船高(cm) | 103.82 |
船の長さ(cm) | 105.09 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。