VESTIL SPA2-2840 ストックピッカー、アルミニウム、28 x 40 インチサイズ、660 ポンド。 容量
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 在庫ピッキングラダーカート |
容量 | 660ポンド。 |
棚あたりの容量 | 330ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスタータイプ | (2) リジッド、(2) ホイールブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
深さ | 44 " |
フレーム材料 | アルミニウム |
高さ | 50.19 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
はしご容量 | 350ポンド。 |
長さ | 44 " |
唇の高さ | 2" |
ロードキャップ。 棚ごと | 330ポンド。 |
材料 | アルミ、スチール |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
棚の数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-spa2-2840.pdf |
棚のクリアランス | 28 " |
棚の長さ | 39.75 " |
棚幅 | 27.63 " |
上段の棚の高さ | 37 3 / 4 " |
幅(Width) | 27.88 " |
船の重量(kg) | 40.05 |
船高(cm) | 126.21 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 70.8 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。