VESTIL SP-175-84B ストックピッカー作業台 84インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストックピッカー作業プラットフォーム |
バスケット容量 | 1000ポンド。 |
電池含む | いいえ |
容量 | 3000ポンド。 |
チェーンの長さ | 36 " |
折りたためる | いいえ |
色 | ブルー、イエロー |
ドアの幅 | 31.5 " |
拡張されたバックスクリーンの高さ | 84 " |
エキスパンドメタルバック高さ | 84 " |
フォークポケットセンター | 22.25 " |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークポケットサイズ | 7-1 / 2」 |
フォークポケット幅 | 7 1 / 2 " |
フォークの厚さ | 2.5 " |
フォーク幅 | 7.5 " |
手すりのデザイン | 固定手すり |
手すりの高さ | 42 " |
高さ | 87.13 " |
含まれています | 入口ドア用チェーンの長さ36インチ、長さ42インチのパレットに対応 |
長さ | 62.94 " |
材料 | 鋼 |
最大 容量 | 4000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
中レールの高さ | 21 " |
ドアの数 | 1 |
パレットの長さ | 42 " |
プラットフォーム容量 | 3000ポンド。 |
プラットフォームの長さ | 20 " |
プラットフォームの幅 | 30 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sp-175-84b.pdf |
トーボードの高さ | 4" |
トップレールの高さ | 42 " |
幅(Width) | 31.5 " |
船の重量(kg) | 85.5 |
船高(cm) | 221.3 |
船の長さ(cm) | 159.86 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 拡張されたバックスクリーンの高さ | エキスパンドメタルバック高さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-175 | 60 " | 60 " | 63.13 " | ¥250,592 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。