入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイレン |
可聴距離 | 1万分の4。 |
電池含む | いいえ |
バッテリバックアップ | いいえ |
色 | カモフラージュ |
深さ | 6" |
周波数 | 550Hz -/+ 20 |
高さ | 8.88 " |
Hz | 550(+-)20 |
インストール方法 | ハンドクランク、折りたたみ式 |
長さ | 6" |
ハンドルを伸ばした長さ | 8.13 " |
バッテリー低下インジケーター | 電池無し |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
騒音レベル | 110 dBA |
製品データシート | ヴェスティル-rp-siren-100-c.pdf |
システム接続方法 | 無線信号 |
Тон | 単発講座 |
幅(Width) | 8.12 " |
ワイヤレス範囲 | 1320のフィート |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 22.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 20.64 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電源 | 色 | 深さ | システム接続方法 | 幅(Width) | 高さ | インストール方法 | ハンドルを伸ばした長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIREN-100-BM | - | アーミーグリーン | 8.5 " | 無線信号 | 4.62 " | 10 " | ハンドクランク、折りたたみ式 | 8.5 " | ¥39,393 | ||
SIREN-100-GN | - | アーミーグリーン | 6" | 無線信号 | 8.12 " | 8.88 " | ハンドクランク、折りたたみ式 | - | ¥41,699 | ||
SIREN-100-PC | - | カモフラージュ | 6" | 無線信号 | 8.12 " | 8.88 " | ハンドクランク、折りたたみ式 | 8.13 " | ¥37,987 | ||
siren-100-p-gn | - | アーミーグリーン | 6" | 無線信号 | 8.12 " | 8.88 " | ハンドクランク、折りたたみ式 | 8.13 " | ¥28,714 | ||
サイレン-100-S | クランク | グレー、シルバー | 6" | 無線信号 | 8.12 " | 8.88 " | ハンドクランク、折りたたみ式 | 8.13 " | ¥41,711 | ||
サイレン-100-TP | - | アーミーグリーン | 4.625 " | 無線信号 | 8.38 " | 8.13 " | ハンドクランク、折りたたみ式 | 8.13 " | ¥41,711 | ||
サイレン-120 | - | シルバー | 16 " | 無線信号 | 13 " | 20 " | ハンドクランク、折りたたみ式 | - | ¥85,738 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。